Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola12.7 mm
- Agujero Diámetro6 mm
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x1
- Tamaño de la roscaM6
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- GradoPrecisión métrica
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de Upc del fabricante637400604288
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial1214 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400604288
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación