Motion
SMLE12
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SME, macho, autolubricante
Artículo MI #06760709
No. Fabricante SMLE12
Precio439.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SME, macho, autolubricante
Artículo MI #06760709
No. Fabricante SMLE12

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio439.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.1810 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.472 pulg.
  • Altura total
    2.7170 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    M12 x1.75
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carcasa
    12 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400204402
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    4654 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400204402

Descripción general

Descripción del fabricante
SMLE12 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle