Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.312 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.687 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.8750-14
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso0.72 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoAcero
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Material de la carcasa17 mm
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de Upc del fabricante637400243319
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial29800 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHeim®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO637400243319
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación