Motion
HF12Y
RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie HF, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760738
No. Fabricante HF12Y
Precio147.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie HF, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760738
No. Fabricante HF12Y
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
Su precio$147.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.312 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.687 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .7500-16
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    637400201340
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    Heim®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNJF-3B
  • UPC_NO
    637400201340

Descripción general

Descripción del fabricante
HF12Y EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle