Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.0620 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5250 pulg.
- Anchura del cabezal0.5770 pulg.
- Ángulo de desalineación8 o
- Altura total3.3875 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.42 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- GradoMilitar
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400194185
- Temperatura máxima de funcionamiento250 oF
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carrera17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
- Capacidad de carga estática radial21900 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAutolubricante de la serie MEL
- Estándares cumplidosASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Tipo 1 Clase 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO637400194185
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación