Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.375 pulg.
- Agujero Diámetro0.8800 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.0250 pulg.
- Anchura del cabezal0.765 pulg.
- Altura total4.3875 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.8750-14
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso0.96 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- GradoMilitar
- Material de la carcasa19 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400394912
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carrera17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
- Capacidad de carga estática radial34500 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHeim®
- Estándares cumplidosASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Tipo 1 Clase 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO637400394912
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación