Motion
SFE22
Rodamientos de extremo de varilla métrico - Serie SFE, hembra, autolubricante
Artículo MI #06760777
No. Fabricante SFE22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrico - Serie SFE, hembra, autolubricante
Artículo MI #06760777
No. Fabricante SFE22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.9690 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.787 pulg.
  • Altura total
    134 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M22 x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M22x1.5
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carcasa
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    745795050211
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    11937.36 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    745795050211

Descripción general

Descripción del fabricante
SFE22 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle