Motion
SFG30
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SF, SFG, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760780
No. Fabricante SFG30
Precio1,333.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SF, SFG, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06760780
No. Fabricante SFG30

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,333.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro de la cabeza
    3.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1 pulg.
  • Altura total
    176 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M30 x2
  • Tamaño de la rosca
    M30x2
  • Peso
    2.38 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Grado
    Precisión métrica
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400204150
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    19176.21 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400204150

Descripción general

Descripción del fabricante
SFG30 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle