Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola11.11 mm
- Agujero Diámetro5 mm
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM5 x0.8
- Tamaño de la roscaM5x0.8
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- GradoPrecisión métrica
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de Upc del fabricante637400524272
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial989 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400524272
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación