Motion
SME18
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SME, macho, autolubricante
Artículo MI #06760794
No. Fabricante SME18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SME, macho, autolubricante
Artículo MI #06760794
No. Fabricante SME18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.25 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7100 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.6540 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.65 pulg.
  • Altura total
    3.6610 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    M18 x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carcasa
    16.5 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    745795050518
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    8588 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    745795050518

Descripción general

Descripción del fabricante
SME18 EXTREMO DE LA VARILLA