Motion
FEL5
Extremo de la varilla esférica Heim® - Grado: militar, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, autolubricable
Artículo MI #06760813
No. Fabricante FEL5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica Heim® - Grado: militar, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, autolubricable
Artículo MI #06760813
No. Fabricante FEL5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5930 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.9000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3270 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    7 o
  • Altura total
    2.0750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Grado
    Militar
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación 4340
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400220631
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    7180 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    Autolubricante de la serie FEL
  • Estándares cumplidos
    ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Tipo 1 Clase 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNJF-3B
  • UPC_NO
    637400220631

Descripción general

Descripción del fabricante
FEL5 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron