Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.375 pulg.
- Agujero Diámetro0.1600 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.5510 pulg.
- Anchura del cabezal0.207 pulg.
- Altura total1.4570 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM4 x0.7
- Tamaño de la roscaM4
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carcasa5.25 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400408664
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial922 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400408664
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación