Motion
SME8
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SME, macho, autolubricante
Artículo MI #06760848
No. Fabricante SME8
Precio275.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SME, macho, autolubricante
Artículo MI #06760848
No. Fabricante SME8
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
Su precio$275.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    0.8660 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.354 pulg.
  • Altura total
    2.0870 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8 x1.25
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    9 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400281205
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 248°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    2585 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400281205

Descripción general

Descripción del fabricante
SME8 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron