Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Diámetro de la brida1.1820 pulg.
- Ancho del anillo interior0.437 pulg.
- Exterior Diámetro1.0625 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- En general Ancho0.4375 pulg.
- Clasificación de precisiónSin conexión a tierra
- Peso0.072 lb
Detalles
- Detalles adicionalesFSRM073407BF18 - Cojinete de bolas radial con brida y chapado en zinc, complemento completo, sin conexión a tierra
- Material del cojineteGCr15 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónFSRM073407BF18 BRG
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS• Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos. • Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes y diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl FSRM073407BF18 es un cojinete radial mecanizado de una hilera con brida de 0.4375 pulg. de diámetro exterior de 1.0625 pulg., diseño recto de 0.4375 pulg. de ancho, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteFSRM073407BF18
- Número de Upc del fabricante637401448997
- RPM Máx.1500 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorCon bridas
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial635 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637401448997
Descripción general
- Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
- Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.
- Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes, diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.