Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.012 pulg.
- Ancho del anillo interior0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Peso0.023 lb
Detalles
- Detalles adicionales3002FDCTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.2500", diámetro exterior de 0.6875", ancho de 0.2500"
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción3002FDCTNTG18 BRG
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas semimasa extraligeros se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM • Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener lubricantes al tiempo que mantienen los contaminantes fuera• El sello está a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo guía exterior haciendo algún contacto con el anillo guía interior. • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 3002FDCTNTG18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión con brida de 0.2500 pulg. de diámetro exterior de 0.6875 pulg., 0.2500 pulg. de ancho, diseño recto, sellado doble.
- Número de catálogo del fabricante3002FDCTNTG18
- Número de Upc del fabricante637401469114
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorCon bridas
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial255 lbf
- Capacidad de carga estática radial170 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637401469114
Descripción general
- Los cojinetes de bolas semimasa extraligeros se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM
- Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener los lubricantes a la vez que mantienen los contaminantes fuera
- El sello se encuentra a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo guía exterior haciendo algún contacto con el anillo guía interior.
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.