Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.012 pulg.
- Ancho del anillo interior0.2813 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- En general Ancho0.2812 pulg.
- Peso0.034 lb
Detalles
- Detalles adicionales3003FDCTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.3125", diámetro exterior de 0.875", ancho de 0.2813"
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción3003FDCTNTG18 BRG
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas semimasa extraligeros se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM • Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener lubricantes al tiempo que mantienen los contaminantes fuera• El sello está a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo guía exterior haciendo algún contacto con el anillo guía interior. • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 3003FDCTNTG18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión con brida de 0.3125 pulg. de diámetro exterior de 0.8750 pulg., 0.2812 pulg. de ancho, diseño recto, sellado doble.
- Número de catálogo del fabricante3003FDCTNTG18
- Número de Upc del fabricante637401469121
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorCon bridas
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial325 lbf
- Capacidad de carga estática radial255 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637401469121
Descripción general
- Los cojinetes de bolas semimasa extraligeros se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM
- Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener los lubricantes a la vez que mantienen los contaminantes fuera
- El sello se encuentra a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo guía exterior haciendo algún contacto con el anillo guía interior.
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.