Motion
82121TNMJ00
Rodamiento de bolas radial agrícola Nice® - Recto, 1.0720 pulg. de diámetro interior, 1.8500 pulg. de diámetro exterior, 1.0150 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #06760905
No. Fabricante 82121TNMJ00
Precio45.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial agrícola Nice® - Recto, 1.0720 pulg. de diámetro interior, 1.8500 pulg. de diámetro exterior, 1.0150 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #06760905
No. Fabricante 82121TNMJ00

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0720 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.015 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8500 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    1.0150 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    82121TNMJ00 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes especiales radiales agrícolas - Orificio de 1.072", diámetro exterior de 1.854", ancho de 1.015"
  • Aplicación
    Soporte del eje de la barra de desprendimiento de la empacadora Hay
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    82121TNMJ00 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas radial agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.0720 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 1.8500 pulgadas y ancho total de 1.0150 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    82121TNMJ00
  • Número de Upc del fabricante
    637400293017
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1320 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Especial
  • UPC_NO
    637400293017

Descripción general

Descripción del fabricante
82121TNMJ00 BRG
  • Rodamiento de bolas de uso especial diseñado con orificios de 2 11/16 in de diámetro con una separación de 180 grados
  • Anillo interior extendido
  • Pregrasado con grasa Shell Alvania #3 medida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron