Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3720 pulg.
- Espacio libreC0
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior0.39 pulg.
- Exterior Diámetro1.0470 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- En general Ancho0.3850 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.076 lb
Detalles
- AplicaciónCierres mecánicos de puertas
- Material del cojineteAcero endurecido
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNinguna
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción8435VBF00 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 8435VBF00 es un rodamiento radial y de empuje combinado sin rectificar de 0.372 pulg. con diámetro exterior de 1.047 pulg., diseño recto de 0.385 pulg. de ancho, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante8435VBF00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400452537
- RPM Máx.1000 rpm
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete radial y de empuje combinado
- UPC_NO637400452537