Motion
KP47BSFS428

RBC BEARINGS INC
KP47BSFS428

Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 2.9375 in de DI, 4.1250 in de DE, 0.5310 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #06760989
No. Fabricante KP47BSFS428
Precio1,253.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
KP47BSFS428

Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 2.9375 in de DI, 4.1250 in de DE, 0.5310 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #06760989
No. Fabricante KP47BSFS428
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
Precio1,253.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.531 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.4690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5310 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    KP47BSFS428 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie KP BS - Orificio de 2.938", 4.125" OD, 0.531" Ancho
  • Aplicación
    Control del fuselaje
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400552183
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24700 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS27648
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    637400552183

Descripción general

Descripción del fabricante
KP47BSFS428 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good