Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.4380 pulg.
- Outside Diameter2.2500 pulg.
- Overall Width0.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.26 lb
Details
- Detalles adicionalesMKP20AFS428 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie MKP A - Orificio de 1.25", 2.25" OD, 0.5" de ancho
- AplicaciónSe utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreSellado doble
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Autorización internaC0
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400584337
- RPM Máx.500 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga dinámica radial13800 lbf
- Capacidad de carga estática radial13800 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosSAE-AS27641
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO637400584337
Descripción general
Descripción del fabricante
MKP20AFS428 BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature