Motion
BB4477
Cojinete del fuselaje RBC - Especiales
Artículo MI #06761025
No. Fabricante BB4477
Precio195.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete del fuselaje RBC - Especiales
Artículo MI #06761025
No. Fabricante BB4477
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
Precio195.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1600 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.4100 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2600 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    BB4477 - Cojinete del fuselaje RBC - Especiales - Orificio de 0.1565", 0.406" OD, 0.26" Ancho
  • Aplicación
    Control del fuselaje
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    637400562007
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Serie
    RBC®
  • Tipo
    Control del fuselaje
  • UPC_NO
    637400562007

Descripción general

Descripción del fabricante
BB4477 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo