Motion
SBG2S
RBC Spherco Rodamiento de Extremo de Varilla - Serie Estándar SBG S, SBG, SBG SSD, 2 Piezas - Metal a Metal
Artículo MI #06761039
No. Fabricante SBG2S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC Spherco Rodamiento de Extremo de Varilla - Serie Estándar SBG S, SBG, SBG SSD, 2 Piezas - Metal a Metal
Artículo MI #06761039
No. Fabricante SBG2S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.343 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.1700 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    8.5 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.1870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.4700 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400184186
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 250 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero aleado 4130 o 4340
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    4400 lbf
  • Serie
    Spherco®
  • Tipo de cojinete
    Esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
SBG2S BRG ESFÉRICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo