Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.937 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.500 pulg.
- Altura total3.0940 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.6250-18
- Peso0.3 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Material de la carcasa12.7 mm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400177416
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial11920 lbf
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO637400177416