Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.515 pulg.
- Bore Diameter0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.281 pulg.
- Altura total1.6870 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.2500-28
- Peso0.05 lb
Details
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400191672
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial3200 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3B
- UPC_NO637400191672
Descripción general
Descripción del fabricante
CFFL4YN EXTREMO DE LA VARILLA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad