Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.812 pulg.
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.437 pulg.
- Altura total2.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.4375-20
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400192051
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 125 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial2600 lbf
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3B
- UPC_NO637400192051