Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.312 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.687 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.7500-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.64 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoComercial
- Material de la carcasa17 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400192082
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 125 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial6600 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO637400192082