Motion
CTMDL7Y
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar CTMD, macho, autolubricante, termoplástico
Artículo MI #06761085
No. Fabricante CTMDL7Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar CTMD, macho, autolubricante, termoplástico
Artículo MI #06761085
No. Fabricante CTMDL7Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.812 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.4400 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.437 pulg.
  • Altura total
    2.6875 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .4375-20
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    11 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400192174
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 125 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Termoplástico
  • Capacidad de carga estática radial
    2600 lbf
  • Serie
    Spherco®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    637400192174

Descripción general

Descripción del fabricante
CTMDL7Y EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo