Motion
TREL4YN
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar TRE, macho, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06761088
No. Fabricante TREL4YN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar TRE, macho, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06761088
No. Fabricante TREL4YN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.515 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.281 pulg.
  • Altura total
    1.9370 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .2500-28
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    7 mm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400187293
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    1700 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Spherco®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    637400187293

Descripción general

Descripción del fabricante
TREL4YN EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo