Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.718 pulg.
- Bore Diameter0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Altura total2.4380 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3750-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.12 lb
Details
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoPrecisión
- Material de la carcasa10 mm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400187439
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO637400187439
Descripción general
Descripción del fabricante
TREL6YN EXTREMO DE LA VARILLA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad