Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.812 pulg.
- Agujero Diámetro0.4400 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.437 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.4375-20
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoPrecisión
- Material de la carcasa11 mm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400187514
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial5000 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO637400187514