Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola1.312 pulg.
- Bore Diameter0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.687 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.7500-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.64 lb
Details
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400190125
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial11300 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3B
- UPC_NO637400190125
Descripción general
Descripción del fabricante
TR12YN EXTREMO DE LA VARILLA