Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.625 pulg.
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- Altura total1.8130 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3125-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400191573
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial3800 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3B
- UPC_NO637400191573