Motion
CFF6YN
Rodamiento extremo varilla esferco RBC - Serie estándar CFF, hembra, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06761099
No. Fabricante CFF6YN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento extremo varilla esferco RBC - Serie estándar CFF, hembra, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06761099
No. Fabricante CFF6YN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.718 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.406 pulg.
  • Altura total
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .3750-24
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400191580
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    5000 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    Spherco®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3B
  • UPC_NO
    637400191580

Descripción general

Descripción del fabricante
CFF6YN EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo