Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.515 pulg.
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.281 pulg.
- Altura total1.9370 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.2500-28
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoComercial
- Material de la carcasa7 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400182137
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 125 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial1060 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO637400182137