Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.515 pulg.
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.281 pulg.
- Altura total1.6870 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.2500-28
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400189310
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial2700 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3B
- UPC_NO637400189310