Motion
CFM3Y
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar CFM, macho, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06761164
No. Fabricante CFM3Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar CFM, macho, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #06761164
No. Fabricante CFM3Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.437 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.250 pulg.
  • Altura total
    1.5625 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .1900-32
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Grado
    Capacidad adicional comercial
  • Material de la carcasa
    6 mm
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    637400191795
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    950 lbf
  • Serie
    Spherco®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    637400191795

Descripción general

Descripción del fabricante
CFM3Y EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo