Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.625 pulg.
- Agujero Diámetro0.3100 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- Altura total2.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3125-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoAcero
- GradoCapacidad adicional comercial
- Material de la carcasa9 mm
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de Upc del fabricante637400181222
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial3000 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO637400181222