Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.437 pulg.
- Bore Diameter0.1900 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.250 pulg.
- Altura total1.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.1900-32
- Peso0.03 lb
Details
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de Upc del fabricante637400190446
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial1850 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3B
- UPC_NO637400190446
Descripción general
Descripción del fabricante
TR3Y EXTREMO DE LA VARILLA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad