Motion
1X3FT  4169A FRÍO 135 SOFTWALL

Gates
1X3FT 4169A COOL 135 SOFTWALL

4169A Manguera industrial - Diámetro interior de 1 pulg., 9.3 Presión de trabajo, Tipo de manguera de refrigerante, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 3 pies de longitud
Artículo MI #06761722
No. Fabricante 1X3FT 4169A COOL 135 SOFTWALL
Precio24.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1X3FT 4169A COOL 135 SOFTWALL

4169A Manguera industrial - Diámetro interior de 1 pulg., 9.3 Presión de trabajo, Tipo de manguera de refrigerante, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 3 pies de longitud
Artículo MI #06761722
No. Fabricante 1X3FT 4169A COOL 135 SOFTWALL
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
Precio24.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.39 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de refrigerante del motor, como mangueras o conectores de radiador y calentador, especialmente para condiciones de aceite.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Dos capas de tejido sintético
  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Estándares cumplidos
    SAE 20R1 Clase B/C
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053396577
  • Presión de trabajo
    9.3

Descripción general

Descripción del fabricante
1 4169A REFRIGERANTE 135 SOFTWALL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo