Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total1.2950 pulg.
- Ancho general3.6100 pulg.
- Peso0.8130 lb
Detalles
- Potencia máx.1 CV
- Caballos de fuerza mín.1/8 CV
- Voltaje del motor90/180 V
- Tipo de productoOpciones y accesorios del variador
- Tensión de alimentación120/240 V
Descripción general
- Voltaje doble 120/240 VCA, 50/60Hz
- Tensión de entrada y salida seleccionable por puente
- ± 10% voltaje nominal de línea, funcionamiento 50/60Hz
- Ajustes de potencia ajustables
- El disipador de calor auxiliar duplica la clasificación de HP
- LED integrados de límite de corriente y potencia
- 1/4” conexiones de terminales de pala macho estándar
- Suministro de puente de onda completo; regulación de velocidad del 1%
- Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
- Velocidad máxima ajustable (60–100% de la base)
- Compensación IR ajustable, límite de corriente
- Accel y Decel lineales ajustables (modelos D)
- Temperatura ambiente de -10° a +45°C
- Compensación de tensión de línea
- Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
- 50:1 rango de velocidades
- Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
- Protección contra voltaje transitorio