Motion
77696008433

NORTON ABRASIVES
77696008433

Disco de fibra de calor rojo - 7 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina cerámica, grano 100 , color rojo
Artículo MI #06762920
No. Fabricante 77696008433
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
77696008433

Disco de fibra de calor rojo - 7 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina cerámica, grano 100 , color rojo
Artículo MI #06762920
No. Fabricante 77696008433
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    100
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central

Descripción general

Descripción del fabricante
77696008433 7X7/8" 100GRIT CALOR ROJO
  • Abrasivo de alúmina cerámica de nueva generación para un corte más rápido y frío con un rendimiento superior en aceros blandos
  • Tecnología avanzada de unión de resina con adhesión de grano mejorada para una vida útil prolongada
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Fabricado en EE. UU.
  • Fino/100 grano para limpieza y acabado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo