Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa48 pulg.
- Ancho de la correa2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Material de apoyoPoliéster
- Número de grano150
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO78072728613
Descripción general
- Abrasivo de alúmina de circonio de primera calidad y autoafilable para una mayor eficiencia de corte con menor fuerza, corte rápido de provincia, menor consumo de energía y mayor vida útil
- La unión de resina duradera proporciona una fuerte adhesión de la base de grano para una vida útil más larga
- El resistente soporte de tela impermeable de poliéster de peso X es ideal para aplicaciones de presión moderada a pesada
- Carga mínima; sobresale en materiales blandos (aluminio, latón, bronce y cuero), así como en una variedad de aceros y fibra de vidrio
- 100-220 grano para aplicaciones de intermedio a acabado