Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa60 pulg.
- Ancho de la correa2-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónPresión más intensa
- Material de apoyoPoliéster
- ColorAzul
- GradoTosca
- Número de grano80
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosCinturón estrecho de tela
- UPC_NO78072728690
Descripción general
Descripción del fabricante
78072728690 R823 2-1/2X60 80-X NZ
- Abrasivo de alúmina de circonio de primera calidad y autoafilable para una mayor eficiencia de corte con menor fuerza, corte rápido de provincia, menor consumo de energía y mayor vida útil
- La unión de resina duradera proporciona una fuerte adhesión de la base de grano para una vida útil más larga
- El resistente soporte de tela impermeable de poliéster de peso X es ideal para aplicaciones de presión moderada a pesada
- Carga mínima; sobresale en materiales blandos (aluminio, latón, bronce y cuero), así como en una variedad de aceros y fibra de vidrio
- 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
- Fabricado en EE. UU.