Motion
78072728955

Norton Abrasives
78072728955

BlueFire Narrow Belt - 80 Grit, Zirconia Alumina Material, Polyester Backing Material, 60 in Belt Length, 6 in Belt Width, 20 Per Pack
Artículo MI #06763024
No. Fabricante 78072728955
Precio44.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
78072728955

BlueFire Narrow Belt - 80 Grit, Zirconia Alumina Material, Polyester Backing Material, 60 in Belt Length, 6 in Belt Width, 20 Per Pack
Artículo MI #06763024
No. Fabricante 78072728955

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Presión más intensa
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Azul
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho de tela
  • UPC_NO
    78072728955

Descripción general

Descripción del fabricante
78072728955 R823 6 X 60 80X NORTON
  • Abrasivo de alúmina de circonio de primera calidad y autoafilable para una mayor eficiencia de corte con menor fuerza, corte rápido de provincia, menor consumo de energía y mayor vida útil
  • La unión de resina duradera proporciona una fuerte adhesión de la base de grano para una vida útil más larga
  • El resistente soporte de tela impermeable de poliéster de peso X es ideal para aplicaciones de presión moderada a pesada
  • Carga mínima; sobresale en materiales blandos (aluminio, latón, bronce y cuero), así como en una variedad de aceros y fibra de vidrio
  • 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo