Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa18 pulg.
- Ancho de la correa3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio tratado térmicamente
- Material de apoyoAlgodón
- Número de granoP80
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO78072732289
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad con grado P para un corte uniforme y en frío
- Recubrimiento de resina duradero para una excelente retención de granos y vida útil del producto
- Refuerzo resistente y semiflexible impermeable de algodón X-wt. para aplicaciones de presión moderada a ligera
- Buena elección para acero inoxidable y al carbono cuando el precio inicial es el factor principal
- 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
- Fabricado en EE. UU.