Motion
78072745021

Norton Abrasives
78072745021

SG File Belt - 100 Grit, Ceramic Alumina Material, Polyester Backing Material, 24 in Belt Length, 1/2 in Belt Width, 50 Per Pack
Artículo MI #06763044
No. Fabricante 78072745021
Precio3.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
78072745021

SG File Belt - 100 Grit, Ceramic Alumina Material, Polyester Backing Material, 24 in Belt Length, 1/2 in Belt Width, 50 Per Pack
Artículo MI #06763044
No. Fabricante 78072745021

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Dimensión, desbarbado
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    100
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela para archivo
  • UPC_NO
    78072745021

Descripción general

Descripción del fabricante
78072745021 R981 1/2 X 24 100Y NORTON
  • Abrasivo de alúmina cerámica SG de última generación para una tasa de corte y una vida útil excepcionales, especialmente en aleaciones difíciles de amolar
  • Velocidad de corte agresiva durante toda la vida útil de la correa con una ventaja de rendimiento de hasta 3X sobre las correas estándar
  • Respaldo de tela impermeable de poliéster Y-wt. duradero para una mejor adhesión del grano, menor deshilachado del borde y mejor retención del cuerpo, lo que da como resultado una vida útil más larga y consistencia del producto
  • El recubrimiento de ayuda para el amolado significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga minimizada
  • 100-220 grano para aplicaciones de intermedio a acabado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo