Motion
78072761909

Norton Abrasives
78072761909

SG Narrow Belt - 60 Grit, Ceramic Alumina Material, Polyester Backing Material, 48 in Belt Length, 6 in Belt Width, 10 Per Pack
Artículo MI #06763060
No. Fabricante 78072761909
Precio45.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
78072761909

SG Narrow Belt - 60 Grit, Ceramic Alumina Material, Polyester Backing Material, 48 in Belt Length, 6 in Belt Width, 10 Per Pack
Artículo MI #06763060
No. Fabricante 78072761909

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$45.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    78072761909

Descripción general

Descripción del fabricante
78072761909 R984 6 X 48 60Y NORTON SG
  • Abrasivo de alúmina cerámica SG de última generación para una tasa de corte y una vida útil excepcionales, especialmente en aleaciones difíciles de amolar
  • Velocidad de corte agresiva durante toda la vida útil de la correa con una ventaja de rendimiento de hasta 3X sobre las correas estándar
  • Respaldo de tela impermeable de poliéster Y-wt. duradero para una mejor adhesión del grano, menor deshilachado del borde y mejor retención del cuerpo, lo que da como resultado una vida útil más larga y consistencia del producto
  • El recubrimiento de ayuda para el amolado significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga minimizada
  • 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo