Motion
78072766143

Norton Abrasives
78072766143

Metalite File Belt - P80 Grit, Heat Treated Aluminum Oxide Material, Cotton Backing Material, 12 in Belt Length, 1/4 in Belt Width, 50 Per Pack
Artículo MI #06763091
No. Fabricante 78072766143
Precio1.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
78072766143

Metalite File Belt - P80 Grit, Heat Treated Aluminum Oxide Material, Cotton Backing Material, 12 in Belt Length, 1/4 in Belt Width, 50 Per Pack
Artículo MI #06763091
No. Fabricante 78072766143

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    12 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio tratado térmicamente
  • Material de apoyo
    Algodón
  • Número de grano
    P80
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    78072766143

Descripción general

Descripción del fabricante
78072766143 1/4 X 12 A/O 80 GRANO NORTÓN
  • Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad con grado P para un corte uniforme y en frío
  • Recubrimiento de resina duradero para una excelente retención de granos y vida útil del producto
  • Refuerzo resistente y semiflexible impermeable de algodón X-wt. para aplicaciones de presión moderada a ligera
  • Buena elección para acero inoxidable y al carbono cuando el precio inicial es el factor principal
  • 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo