Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa24 pulg.
- Ancho de la correa3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoAlgodón
- Número de grano36
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO78072781847
Descripción general
Descripción del fabricante
78072781847 R228 3 X 24 36G NORTON A/O
- Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad para una tasa de corte inicial rápida
- El soporte de algodón X-wt. resistente y duradero es ideal para aplicaciones sensibles al calor
- Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
- Capa abierta para no cargar en madera y metales blandos
- Extra grueso (36-40) para lijado extra pesado o planificación abrasiva
- Fabricado en EE. UU.