Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa60 pulg.
- Ancho de la correa1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoAlgodón
- Número de grano50
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO78072787807
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad para una tasa de corte inicial rápida
- El soporte de algodón X-wt. resistente y duradero es ideal para aplicaciones sensibles al calor
- Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
- Buena elección para aplicaciones de metalurgia donde el precio inicial es la principal preocupación
- 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
- Fabricado en EE. UU.